Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP89-240 SMA crimp plug suitable for RG58 cable - 89-240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SMA

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Anschlussart - Crimp/Löt

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443583238

Artikelnummer

ALP89-240

Herstellernummer

89-240

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

SMA

Ausführung:

Stecker (Plug)

Anschlussart:

Crimp/Löt

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: SMAAdatto per: RG58** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 50ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone placcato oroMateriale Isolamento: PPTipo contatto: a saldareo crimpareTerminazione: a crimpare