Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP87-014W/03B Cable from coax TV plug Ø9.5mm to 90 ° Coax TV socket Ø9.5mm - With adapter M / M - White - 3m - 87-014W/03B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Länge - 3 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443638853

Artikelnummer

ALP87-014W/03B

Herstellernummer

87-014W/03B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

3 m

** Caratteristiche **Colore cavo: BiancoLunghezza Cavo: 3mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm 90°