Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP87-012/01B Cable from TV Coax Ø9,5mm plug to TV Coax Ø9,5mm socket - With M / M adapter - Black - 1m - 87-012/01B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Länge - 1 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443670198

Artikelnummer

ALP87-012/01B

Herstellernummer

87-012/01B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

1 m

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm