Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-200 3 F-type sockets T-shaped adapter - 86-200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443043756

Artikelnummer

ALP86-200

Herstellernummer

86-200

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: F
Genere A: Presa
Tipo Connettore A: Presa F
Tipo Connettore B:F
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: 2x Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato