ALPHA ELETTRONICA SR - ALP84-072B Cable from RCA video plug + 2 Audio to RCA video plug + 2 audio - 1.5m - 84-072B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch
Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443543942
Artikelnummer
ALP84-072B
Herstellernummer
84-072B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
Cinch
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Cinch
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mTipo Cavo: Lineare, PiattinaGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina 2 RCA Audio e RCA video** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina 2 RCA Audio e RCA video






