ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-114 BNC connector with PVC cable guide - 80-114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - BNC
Ausführung - Stecker (Plug)
Anschlussart - Schraube
Packung
10 ST
EAN
8017443042711
Artikelnummer
ALP80-114
Herstellernummer
80-114
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp:
BNC
Ausführung:
Stecker (Plug)
Anschlussart:
Schraube
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BNCOrientamento: DrittoAdatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 75ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoTipo contatto: a viteTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volante








