Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-102 BNC crimp connector - UG88 - 80-102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Anschlussart - Crimp/Löt

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443042650

Artikelnummer

ALP80-102

Herstellernummer

80-102

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Stecker (Plug)

Anschlussart:

Crimp/Löt

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BNCFoglio tecnico: UG88Orientamento: DrittoQualità: Qualità StandardAdatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 50ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldare o crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volante