Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-102/1 BNC crimp connector - UG88 - 80-102/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Anschlussart - Crimp/Löt

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443042667

Artikelnummer

ALP80-102/1

Herstellernummer

80-102/1

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Stecker (Plug)

Anschlussart:

Crimp/Löt

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BNCFoglio tecnico: UG88Orientamento: DrittoQualità: HQAdatto per cavo RG: RG-58/U RG58A/U RG141A/U** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 50ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldare o crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volante