Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP70-810 RCA Plug - Jack Ø6.3mm Mono Socket

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443042377

Artikelnummer

ALP70-810

Herstellernummer

70-810

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreOrientamento: DrittoTipo Connettore A: RCAGenere A: SpinaTipo Connettore A: Spina RCATipo Connettore B: JackGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa Jack ø6.3mm Mono** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelatoLunghezza Cavetto: 2cm