Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP70-320/2 Jack Ø6.3mm Mono Plug - 2 RCA sockets

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443563643

Artikelnummer

ALP70-320/2

Herstellernummer

70-320/2

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreOrientamento: DrittoTipo Connettore A: JackGenere A: SpinaTipo Connettore A: Spina Jack ø6.3mm MonoTipo Connettore B: RCAGenere B: PresaTipo Connettore B: 2x Presa RCA** Caratteristiche Elettriche**Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelatoLunghezza Cavetto: 2cm