ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579NP HDMI socket panel mount - ø22mm - Female HDMI to Female HDMI - Black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anschluss 1 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443669871
Artikelnummer
ALP64-579NP
Herstellernummer
64-579NP
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
Fissaggio a pannelloSpessore pannello: 1-8mmDiametro foro: ø22mm** Caratteristiche Generali **Genere: PresaColore: NeroOrientamento: DrittoTipo Connettore A: HDMIGenere A: PresaTipo Connettore A: Presa HDMI ø31.5mmTipo Connettore B: HDMIGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa HDMI ø22mm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: MetalloLa presa viene definita IP65 esclusivamente installando la cover opzionale "P-CAPN". In caso di mancata installazione di tale cover il grado di protezione è IP20.