Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579/90B HDMI® socket - HDMI® 90° plug

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443669666

Artikelnummer

ALP64-579/90B

Herstellernummer

64-579/90B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreTipo Connettore A: HDMI®Genere A: SpinaTipo Connettore A: Spina HDMI®Tipo Connettore B: HDMI®Genere B: PresaTipo Connettore B: Presa HDMI®** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: Ottone