Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579/1 HDMI® socket - HDMI® socket

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443557505

Artikelnummer

ALP64-579/1

Herstellernummer

64-579/1

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreTipo Connettore A: HDMI®Genere A: PresaTipo Connettore A: Presa HDMI®Tipo Connettore B: HDMI®Genere B: PresaTipo Connettore B: Presa HDMI®** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: Ottone