Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-578 DVI-D socket to HDMI® socket

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-578 DVI-D socket to HDMI® socket

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443547902

Artikelnummer

ALP64-578

Herstellernummer

64-578

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreTipo Connettore A: DVI DGenere A: PresaTipo Connettore A: Presa DVI DTipo Connettore B: HDMI®Genere B: PresaTipo Connettore B: Presa HDMI®** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: Ottone