Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-575/1 DVI-D socket to HDMI® plug

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443557482

Artikelnummer

ALP64-575/1

Herstellernummer

64-575/1

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreTipo Connettore A: DVIGenere A: PresaTipo Connettore A: Presa DVITipo Connettore B: HDMI®Genere B: SpinaTipo Connettore B: Spina HDMI®** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMaterialeIsolamento: PoliestereMateriale Contatto: Ottone