ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-527NP USB socket panel mount - ø22mm - Female USB A to Female USB A - Black - 64-527NP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443669833
Artikelnummer
ALP64-527NP
Herstellernummer
64-527NP
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
Fissaggio: a pannelloSpessore pannello: 1-8mmDiametro foro: ø22mm** Caratteristiche Generali **Genere: PresaColore: NeroOrientamento: DrittoTipo Connettore A: USB tipo AGenere A: PresaTipo Connettore A: Presa USB tipo A ø31.5mmTipo Connettore B: USB tipo AGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa USB tipo A ø22mm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PlasticoLa presa viene definita IP65 esclusivamente installando la cover opzionale "P-CAPN". In caso di mancata installazione di tale cover il grado di protezione è IP20.








