Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-527CNP USB Female to Male panel mount socket - 30 cm cable

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443670914

Artikelnummer

ALP64-527CNP

Herstellernummer

64-527CNP

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Geschirmt:

ja

Fissaggio: a pannelloSpessore pannello: 1-8mmDiametro foro: ø22mm** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreColore: NeroOrientamento: DrittoTipo Connettore A: Presa USB 2.0 tipo AGenere A: PresaTipo Connettore A: Presa Presa USB 2.0 tipo ATipo Connettore B: Spina USB 2.0 tipo AGenere B: SpinaTipo Connettore B: Spina Spina USB 2.0 tipo A** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza Cavetto: 30cm