Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-308 Adapter from male D Sub 9-pole plug to 8-contact modular socket

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443041660

Artikelnummer

ALP64-308

Herstellernummer

64-308

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreTipo Connettore A: D SubGenere A: MaschioTipo Connettore A: Maschio D Sub 9 poliTipo Connettore B: Modulare 8 contattiGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa Modulare 8 contatti** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Isolamento: PVCMateriale Contatto: Ottone