Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP63-025 Solder computer sockets D Series - 25-pole

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Polzahl - 25

  • Anschlussart - löten

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443041080

Artikelnummer

ALP63-025

Herstellernummer

63-025

Hersteller

ALP

Ausführung:

Buchse (Jack)

Polzahl:

25

Anschlussart:

löten

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: D SubNr. Poli: 25** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: AcciaioMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: OttoneTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volante