Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP63-015 Prese vaschetta D-Sub a saldare - 15 poli

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Polzahl - 15

  • Anschlussart - löten

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443041059

Artikelnummer

ALP63-015

Herstellernummer

63-015

Hersteller

ALP

Ausführung:

Buchse (Jack)

Polzahl:

15

Anschlussart:

löten

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: D SubNr. Poli: 15** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: AcciaioMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: OttoneTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volante