Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP62-066 Tray plug High density 26-pole D series

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Polzahl - 26

  • Anschlussart - löten

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443558403

Artikelnummer

ALP62-066

Herstellernummer

62-066

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker (Plug)

Polzahl:

26

Anschlussart:

löten

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: D SubNr. Poli: 26** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: AcciaioMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: OttoneTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volante