ALPHA ELETTRONICA SR - ALP62-065 Tray plug High density D series - 15-pole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker (Plug)
Polzahl - 15
Anschlussart - löten
Packung
20 ST
EAN
8017443040885
Artikelnummer
ALP62-065
Herstellernummer
62-065
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker (Plug)
Polzahl:
15
Anschlussart:
löten
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: D SubNr. Poli: 15Adatto per: VGA** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: AcciaioMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: OttoneTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volante