ALPHA ELETTRONICA SR - ALP62-037 Tray solder plug D series - 37-pole - 62-037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker (Plug)
Polzahl - 37
Anschlussart - löten
Packung
10 ST
EAN
8017443040861
Artikelnummer
ALP62-037
Herstellernummer
62-037
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker (Plug)
Polzahl:
37
Anschlussart:
löten
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: D SubNr. Poli: 37** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: AcciaioMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: OttoneTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volante






