ALPHA ELETTRONICA SR - ALP62-025 Tray solder plug D series - 25-pole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker (Plug)
Polzahl - 25
Anschlussart - löten
Packung
20 ST
EAN
8017443040854
Artikelnummer
ALP62-025
Herstellernummer
62-025
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker (Plug)
Polzahl:
25
Anschlussart:
löten
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: D SubNr. Poli: 25** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: AcciaioMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: OttoneTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volante