Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP62-009 Spina vaschetta D-Sub a saldare - 9 poli

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Polzahl - 9

  • Anschlussart - löten

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443040816

Artikelnummer

ALP62-009

Herstellernummer

62-009

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker (Plug)

Polzahl:

9

Anschlussart:

löten

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: D SubNr. Poli: 9** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1ATensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: AcciaioMateriale Isolamento: PoliestereMateriale Contatto: OttoneTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volante