ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-70-02 Pressure clamp suitable for 0.5-2.5mm² cables - with contact protection box - 2 poles - 542-70-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 16 A
Polzahl - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Packung
10 ST
EAN
8017443649453
Artikelnummer
ALP542-70-02
Herstellernummer
542-70-02
Hersteller
ALP
Bemessungsstrom In:
16 A
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoOrientamento: DrittoNr. Poli: 2n. terminali: 4** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Tipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.5-2.5mm²Grado di protezione: IP20** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/40°C




