Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-63 Rapid cable clamp connector - single pole - 3 clamps - 542-63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.2...2.5 mm²

  • Nennstrom - 24 A

  • Nennspannung - 450 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443638280

Artikelnummer

ALP542-63

Herstellernummer

542-63

Hersteller

ALP

Nennquerschnitt:

0.2...2.5 mm²

Nennstrom:

24 A

Nennspannung:

450 V

** Caratteristiche Generali **Genere: TerminatoreOrientamento: DrittoNr. Poli: 1Sezione AWG: 28-12Serie Fornitore: DG223-4.61-03P-11-00A(H)** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PoliamideMateriale Contatto: RameTipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.2-2.5mm²** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -40/105°C