ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-21 Connettore rapido serrafilo - un polo passante - 2 morsetti - Per barra guida DIN - 542-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8017443663879
Artikelnummer
ALP542-21
Herstellernummer
542-21
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 1** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PoliamideMateriale Contatto: RameTipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.08-4mm²I connettori rapidi 542-21 sono adatti per il montaggio su barra guida DIN.Posiziona la parte fissa sulla guida DIN e premi il connettore fino ad agganciarlo.Per collegare i morsetti è sufficiente alzare la levetta arancione, inserire il filo nell'apposito foro ed abbassare la levetta.Otterrai una connessione sicura ed affidabile con la massima rapidità senza danneggiare l'anima del conduttore.