Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G16R Guaina termorestringente antiscivolo - Restringimento 2:1 - ø40mm - Rosso - 1m - 520-G16R

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G16R Guaina termorestringente antiscivolo - Restringimento 2:1 - ø40mm - Rosso - 1m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 23 mm

  • Farbe - rot

  • Länge - 1 m

  • Werkstoff - Polyolefine (PO-X)

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443692459

Artikelnummer

ALP520-G16R

Herstellernummer

520-G16R

Hersteller

ALP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

40 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

23 mm

Farbe:

rot

Länge:

1 m

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l'impugnatura e si restringe proteggendo l'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici.Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.