ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-95-03 Flying coupler connector - 3 Poles - 16A 250V - IP68 - Toolless - 44-95-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Nennstrom - 16 A
Polzahl - 3
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8017443654341
Artikelnummer
ALP44-95-03
Herstellernummer
44-95-03
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP68
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 3** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PoliamideMateriale Contatto: RameTipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.75-4mm²Grado di protezione: IP68








