ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-92-02 Flying coupler connector - 2 poles - 16A 250V - IP68 - Tooless - 44-92-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Nennstrom - 32 A
Polzahl - 2
Nennspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8017443654280
Artikelnummer
ALP44-92-02
Herstellernummer
44-92-02
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP68
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 2** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PoliamideMateriale Contatto: RameTipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.5-4mm²Grado di protezione: IP68








