ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-91-03C Connettore/giuntacavo 3Poli 24A 450V con clip - IP68 - 44-91-03C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Nennstrom - 24 A
Polzahl - 3
Nennspannung - 450 V
Packung
1 ST
EAN
8017443683556
Artikelnummer
ALP44-91-03C
Herstellernummer
44-91-03C
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP68
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
3
Nennspannung:
450 V
** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 3** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PA66Tipo contatto: a pressioneTerminazione: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.5-2.5mm²Diametro cavo min: 4mmDiametro cavo max: 8mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 105°CAdattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm e 6-11mm








