Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-91-03 Flying coupler connector - 3 poles - 16A 450V - IP68 - 44-91-03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Nennspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443649576

Artikelnummer

ALP44-91-03

Herstellernummer

44-91-03

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

3

Nennspannung:

450 V

** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 3n. terminali: 3** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PPTipo contatto: a viteTerminazione: ad avvitareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.5-2.5mm²Diametro cavo min: 9mmDiametro cavo max: 12mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -20/60°CScatola di giunzione a tre vie per realizzare giunzioni stagne di cavo elettrico fornita con due differenti anelli in gomma di tenuta cavo per diversi diametri di cavo:5-9mm9-12mm- Orientamento del connettore: dritto- Adatto per conduttori con sezione da 0,5 a 2,5 mm²- Estremamente affidabile- Riutilizzabile e riaccessibile