Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-91-02 Flying coupler connector - 2 poles - 16A 450V - IP68 - 44-91-02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Nennspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443674400

Artikelnummer

ALP44-91-02

Herstellernummer

44-91-02

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

2

Nennspannung:

450 V

** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 2** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PPTipo contatto: a viteTerminazione: ad avvitareMontaggio connettore:volanteSezione conduttori: 0.5-2.5mm²Diametro cavo min: 5mmDiametro cavo max: 7.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -20/60°CGommini per cavo inclusi:M20 5-9mmM20 9-12mm