Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-90-03 Flying coupler connector - 3 poles - 9A 450V - IP68 - 44-90-03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nennstrom - 17.5 A

  • Polzahl - 3

  • Nennspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443649569

Artikelnummer

ALP44-90-03

Herstellernummer

44-90-03

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Nennstrom:

17.5 A

Polzahl:

3

Nennspannung:

450 V

** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 3** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 17.5ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PPTipo contatto: a viteTerminazione: ad avvitareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.5-0.75mm²Diametro cavo min: 5mmDiametro cavo max: 7.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -20/60°CScatola di giunzione a tre vie per realizzare giunzioni stagne di cavo elettrico fornita con due differenti anelli in gomma di tenuta cavo per diversi diametri di cavo:5-7,5mm- Orientamento del connettore: dritto- Adatto per conduttori con sezione da 0,5 a 0,75 mm²- Estremamente affidabile- Riutilizzabile e riaccessibile