ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-90-02 Flying coupler connector - 2 poles - 9A 450V - IP68 - 44-90-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Nennstrom - 9 A
Polzahl - 2
Nennspannung - 450 V
Packung
1 ST
EAN
8017443674394
Artikelnummer
ALP44-90-02
Herstellernummer
44-90-02
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP68
Nennstrom:
9 A
Polzahl:
2
Nennspannung:
450 V
** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 2** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 9ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Contatto: PPTipo contatto: a viteTerminazione: ad avvitareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.5-0.75mm²Diametro cavo min: 5mmDiametro cavo max: 7.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -20/60°CGommini per cavo inclusi:5-7,5mm






