Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-80-04 Cat.6a waterproof connector - 44-80-04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443670891

Artikelnummer

ALP44-80-04

Herstellernummer

44-80-04

Hersteller

ALP

Accoppiatore RJ45 Cat.6A Schermata installabile senza bisogno di saldature né attrezzatura specifica.Grazie a questo prodotto puoi installare la tua rete nelle condizioni più difficili: l'accoppiatore è waterproof IP67!Ideale per ambienti industriali ein situazioni esterne.** Caratteristiche Generali **Colore: NeroTipo Connettore A: RJ45 Cat.6AGenere A: PresaTipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6ATipo Connettore B: RJ45 Cat.6AGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6A** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Nylon66Adatto per cavo da ø4.5 - 7.5mmSupporto PoE 90W max