ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-80-03 RJ45 Cat.6A shielded coupler adapter socket/socket - Waterproof - 44-80-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
8017443664333
Artikelnummer
ALP44-80-03
Herstellernummer
44-80-03
Hersteller
ALP
Farbe:
schwarz
Accoppiatore RJ45 Cat.6A Presa/Presa Schermata installabile con i cavi già intestati per la massima comodità, senza bisogno di saldature né attrezzatura specifica.Grazie a questo prodotto puoi installare la tua rete nelle condizioni più difficili: l'accoppiatore è waterproof IP67!Ideale per ambienti industriali e in situazioni esterne.** Caratteristiche Generali **Genere: PresaColore: NeroTipo Connettore A: RJ45 Cat.6AGenere A: PresaTipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6ATipo Connettore B: RJ45 Cat.6AGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6A** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: si** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Nylon66Adatto per cavo da ø4.5 - 7.5mmSupporto PoE 90W max