ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-60 Flying Socket SP21 four-pole - 44-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8017443586048
Artikelnummer
ALP44-60
Herstellernummer
44-60
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP68
Polzahl:
4
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 4Serie Fornitore: SP21** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 30ATensione max: 500V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega di rame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 4mm²Diametro cavo min: 4.5mmDiametro cavo max: 7mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C




