Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-56 Flying plug SP21 four-pole - 44-56

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443586024

Artikelnummer

ALP44-56

Herstellernummer

44-56

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

4

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaOrientamento: DrittoNr. Poli: 4Serie Fornitore: SP21** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 30ATensione max: 500V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega di rame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0-4mm²Diametro cavo min: 4.5mmDiametro cavo max: 7mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C