Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-51 Presa da pannello SP13 quattro poli - 44-51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443593039

Artikelnummer

ALP44-51

Herstellernummer

44-51

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

4

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 4Serie Fornitore: SP13** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega dirame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: pannelloSezione conduttori: 0-2mm²Grado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C