Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-46 Presa volante SP13 cinque poli - 44-46

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443583306

Artikelnummer

ALP44-46

Herstellernummer

44-46

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 5Serie Fornitore: SP13** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega dirame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0-2mm²Diametro cavo min: 4mmDiametro cavo max: 6.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C