ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-44 Presa volante SP13 tre poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443583290
Artikelnummer
ALP44-44
Herstellernummer
44-44
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 3Serie Fornitore: SP13** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 13ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega di rame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0-2mm²Diametro cavo min: 4mmDiametro cavo max: 6.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C