Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-41 Spina volante SP13 quattro poli - 44-41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443593022

Artikelnummer

ALP44-41

Herstellernummer

44-41

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

4

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaOrientamento: DrittoNr. Poli: 4Serie Fornitore: SP13** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 200V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega dirame dorataTipo contatto: a saldareTerminazione: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 2mm²Diametro cavo min: 4mmDiametro cavo max: 6.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C