Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-27 Flying plug SP11 three-pole - 44-27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443644083

Artikelnummer

ALP44-27

Herstellernummer

44-27

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP68

Polzahl:

3

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaOrientamento: DrittoNr. Poli: 3Serie Fornitore: SP11** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 180V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega dirame dorataTipo contatto: a saldareTerminazione: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0-0.79mm²Diametro cavo min: 4mmDiametro cavo max: 6.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C