ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-300/05B Cable from Plug 3 poles XLR to socket 3 poles XLR - 5m - 40-300/05B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Länge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443604629
Artikelnummer
ALP40-300/05B
Herstellernummer
40-300/05B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
5 m
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 5mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: Anti-schiacciamentoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa XLR 3 poli