Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-102 Adapter from 3-pole plug to RCA socket - 40-102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 1 - XLR

  • Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443040182

Artikelnummer

ALP40-102

Herstellernummer

40-102

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 1:

XLR

Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreOrientamento: DrittoTipo Connettore A: XLRGenere A: SpinaTipo Connettore A: Spina XLR 3 poliTipo Connettore B: RCAGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa RCA** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoMateriale Contatto: Ottone nichelato