Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP332-012 Pulsante bistabile luminoso - Verde - 1P - SPST - ON/OFF - 3 term. faston 4,8 - 332-012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausschalter

  • Anschlussart - sonstige

  • Nennstrom - 20 A

  • Anzahl der Pole - 1-polig

  • Befestigungsart - rasten

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443649279

Artikelnummer

ALP332-012

Herstellernummer

332-012

Hersteller

ALP

Ausführung:

Ausschalter

Anschlussart:

sonstige

Nennstrom:

20 A

Anzahl der Pole:

1-polig

Befestigungsart:

rasten

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Nennspannung:

12 V

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe des Bedienelements:

grün

Gehäusefarbe:

grün

** Caratteristiche Generali **Attuatore: PulsanteForma dell'attuatore: RotondoSerigrafia: NessunaLuminoso: siColore illuminazione: VerdeTensione illuminazione: 20VdcColore: VerdeMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: SPSTPortata: 20A@12VdcN. poli: 1Stato dei contatti: ON/OFFTipo terminale: faston 4,8N. terminali: 3Montaggio: a pannelloForo fissaggio: 18mm x ø19.2mmGrado di protezione: IP67Temperatura di lavoro: -10 / 40°C