Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-080L-1 Interruttore antivandalo ø25mm bistabile luminoso Rosso - 24V - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare - 330-080L-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ausschalter

  • Anschlussart - löten

  • Nennstrom - 5 A

  • Anzahl der Pole - 4-polig

  • Befestigungsart - Befestigungsring/-mutter

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443650428

Artikelnummer

ALP330-080L-1

Herstellernummer

330-080L-1

Hersteller

ALP

Ausführung:

Ausschalter

Anschlussart:

löten

Nennstrom:

5 A

Anzahl der Pole:

4-polig

Befestigungsart:

Befestigungsring/-mutter

Nennspannung:

250 V

Werkstoff:

Metall

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: In rilievoLuminoso: siColore illuminazione: RossoTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: LucidoMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 4Stato dei contatti: 2 x N.C. + 2 x N.A.Tipo terminale: a saldareN. terminali: 10Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø25mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -10 / 40°C