Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-080-4 Pulsante momentaneo antivandalo ø25mm luminoso Verde - 24V - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Lochdurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443650404

Artikelnummer

ALP330-080-4

Herstellernummer

330-080-4

Hersteller

ALP

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP65

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: In rilievoLuminoso: siColore illuminazione: VerdeTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: LucidoMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 4Stato dei contatti: 2 x N.C. + 2 x N.A.Tipo terminale: a saldareN. terminali: 10Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø25mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -10 / 40°C